キャップ 直管用 防虫網付
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途
スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質
本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)
0.6
網目
約16メッシュ
差込口
長さ60mm
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
網有効径d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72944709
100
100
98
74
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944718
150
150
148
125
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944727
200
200
198
177
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください