曜日別特売
モノタロウ

デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き

デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き - モノタロウ
(4件のレビュー)

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。

用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6883986618W-06045600×450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6883987518W-09062900×620
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6883988418W-09959990×590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6883990018W-104621045×620
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6883990918W-09969990×690
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6883991818W-104711045×715
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6883992718W-119691190x690
5,298
5,828(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6883993618W-135621355×620
5,598
6,158(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年6月中旬
6883994518W-139691390×690
5,798
6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6883993618W-1356200368357マ-21318W-13562 デスクマット(下敷付き) コクヨ 00368357デスクマット(下敷付き)コクヨ1枚
8,298
税込9,128
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 書類記入や印鑑の下敷きに

マットは厚みが有ってとても良いです。残念なのはせっかく付属している下敷きがマットよりもサイズが小さいこと。ズレるし埃が入ります。マットと同サイズか大き目にして欲しいです。

2025-09-01
用途: デスクワーク
井上鋼材株式会社

しっかりしていて長持ちしそうです。手触りもよく仕事が捗りそう

1が参考にしています
2025-02-04
用途: 事務机の上に敷いて使用
建設業・工事業

下敷きのグリーンカラーがとても美しく、爽やかな気持ちで仕事ができます。
又、メモしておきたいことなど気軽に透明マットの間に挟めるのでとても便利で使い勝手が良いです。小さいサイズが欲しかったので、ちょうどよかったです。

2025-03-27
用途: 事務作業
運輸・通信業

メーカー品とほぼ同等の質感で、品質に満足できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする