曜日別特売

ビューティーケアガン

ビューティーケアガン - アイリスオーヤマビューティーケアガン - アイリスオーヤマビューティーケアガン - アイリスオーヤマビューティーケアガン - アイリスオーヤマビューティーケアガン - アイリスオーヤマビューティーケアガン - アイリスオーヤマビューティーケアガン - アイリスオーヤマビューティーケアガン - アイリスオーヤマ

【軽量255g】ハイパワー×軽量コンパクトな充電式のビューティーケアガンです。最大2800回/分の振動と7mmのストロークでコンパクトながらパワフルにケア。
振動レベルは4段階(レベル1~4)あるため、箇所に応じてお好みの強さに調整できます。(モード1:緑色、モード2:青色、モード3:水色、モード4:緑色と青色に点滅)。
4種類(球形・円柱形・平形・U字形)のアタッチメント付きで、1台で全身にアプローチ。
軽量255gのため、片手で簡単にケアできます。収納袋付で、出張や旅行などの持ち運びにも便利です。
3カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます

付属品アタッチメント×4、収納袋、USBケーブル質量(g)255電源充電式定格電圧(V)DC7.4使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約3.7×約13.4(アタッチメントを除く)充電時間(時間)約2.5動作時間各モード約10分(自動オフ)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845780FRT-M01-Hダークグレー
オープン
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
68845789FRT-M01-Aブルー
オープン
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
68845807FRT-M01-Tモカ
オープン
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする