電子レンジ 18L

電子レンジ 18L - アイリスオーヤマ電子レンジ 18L - アイリスオーヤマ電子レンジ 18L - アイリスオーヤマ電子レンジ 18L - アイリスオーヤマ電子レンジ 18L - アイリスオーヤマ電子レンジ 18L - アイリスオーヤマ電子レンジ 18L - アイリスオーヤマ

電子レンジフラットタイプ。
シンプルな操作で簡単あたため。
選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。
最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可

質量(kg)約11.4グレー電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)庫内容量(L)約18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68846419IMB-F187-H
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする