ミッフィー ポップアップトースター

ミッフィー ポップアップトースター タマハシ

『ミッフィー ポップアップトースター』は、ミッフィーとフルーツやお花を配したキッチン家電です。レトロ感とビビッドな明るさを併せ持つピンク×オトナカラーのブラウンで引き締めた華やかさのあるシリーズです。コンパクトな大きさのポップアップトースターで、食パンは6枚切・8枚切に対応します。ダイヤルで焼く時間を調整できますのでお好みの焼き加減にできます。焼き上がるとポンと飛び出すポップアップ式です。

用途ご家庭でのトースターづくりに。 消費電力(W)600 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×10.5×15 塗装スチール部分:焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68878725 DB-205
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする