ミッフィー 電気ケトル 0.8L
『ミッフィー 電気ケトル 0.8L』は、ミッフィーとフルーツやお花を配したキッチン家電です。レトロ感とビビッドな明るさを併せ持つピンク×オトナカラーのブラウンで引き締めた華やかさのあるシリーズです。大き目の窓で水量を確認しやすい電気ケトルなので、欲しい分だけサッと沸かせます。沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気を使いません。注ぐ際にコードが絡まず注げるコードレスタイプです。
用途ご家庭での湯沸かしに。
色ミッフィー
容量(mL)800
消費電力(W)900
コード長さ(m)0.75
機能自動電源オフ、コードレス、空焚き防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×14.5×17
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |