光るきのこテラリウムキット

光るきのこテラリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 光るきのこテラリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 光るきのこテラリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:蓄光ねんどで光るキノコテラリウムを作ろう
商品説明:暗闇で光るキノコテラリウムが出来ます

セット内容ジオラマ粘土ダークブラウン超小粒30g×1、紙巻きワイヤー#26Φ0.45×360mm×1、ジオラマスポンジライトグリーン2g×1、透明ドームミニ土台×1、透明ドームミニ×1、蓄光ねんど抗ウイルス25g×1、ねんどベラ×1、説明書×1 材質ねんど:樹脂中空体、ワイヤー:鉄、透明ドーム:プラ 寸法(mm)123×100×123 内容量1セット
注意
※OK
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68880588 12668
オープン
746
821 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする