水墨画個人セット 展示台紙付

水墨画個人セット 展示台紙付 アーテック[学校教材・教育玩具] 水墨画個人セット 展示台紙付 アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:作品の展示に便利な展示台紙付きの水墨画個人セット
商品説明:水墨画制作のポイントとなる、筆の扱い方や墨の含ませ方などを詳しく解説している技法集付き

セット内容水墨画用墨液10ml×1、水墨画用紙梅(242×273mm)×5、簡易パレット200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1、展示台紙×1 材質紙、プラスチックなど 寸法(mm)290×320×15 内容量1セット
注意
※OK
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68880667 12659
オープン
437
481 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする