アーテック アーテックの 学童・教育用品 アーテックの 図工/美術/画材/書道 アーテックの 工作キット うちわ 白(竹製) ふちなし 本体のみ うちわ 白(竹製) ふちなし 注文コード キャッチコピー:白貼りのシンプルうちわ。 商品説明:絵や文字を描けばオリジナルうちわに。応援や踊りに最適です。縁の加工が無いので切ったりして形状も変えられます セット内容本体のみ 材質骨:竹、うちわ:紙 寸法(mm)230×370×5 内容量1枚 注意 ※OK お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 46504 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68880378 46504 オープン ¥155 ¥155 ¥171 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 工作キット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スポンジパウダー ミルク アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ モールドールキット アーテック 税込¥440 ¥400 バスケットへ ファンシースノードームキット~ユニコーン~ アーテック 税込¥1,190 ¥1,082 バスケットへ スポンジパウダー オレンジ アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ 食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット アーテック 税込¥970 ¥882 バスケットへ 手づくりドーナツせっけん アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ 暗闇で光る!?蓄光スーパーボール アーテック 税込¥530 ¥482 バスケットへ ラテキャンドルキット アーテック 税込¥1,231 ¥1,119 バスケットへ ミニチュア屋台キット 射的 アーテック 税込¥1,601 ¥1,455 バスケットへ ミニチュア屋台キット スーパーボールすくい アーテック 税込¥1,601 ¥1,455 バスケットへ ギラギラストーン万華鏡 工作キット アーテック 税込¥540 ¥491 バスケットへ 衝撃で光る!インパクトスーパーボール アーテック 税込¥481 ¥437 バスケットへ 木製おまもり アーテック 税込¥190 ¥173 バスケットへ うそ発見器工作キット アーテック 税込¥1,060 ¥964 バスケットへ ねんどでクッキーサンドづくり アーテック 税込¥620 ¥564 バスケットへ スポンジパウダー 抹茶 アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ ミニチュア屋台キット お面屋さん アーテック 税込¥1,601 ¥1,455 バスケットへ スポンジパウダー いちご アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ 木製天体望遠鏡クラフトキット アーテック 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ コイン落としゲームキット アーテック 税込¥1,231 ¥1,119 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道工作キット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります 絵具 絵画用ニス/塗料/染料 画筆/絵画用具 色鉛筆 クレヨン/パステル 書道用品 砂絵 彫刻/てん刻 七宝 立体造形 スケッチブック/紙 木彫 版画 彫塑/粘土 陶芸 彫金 その他工芸用品/素材 工作キット キャンバス用品 シェアする マイページ 最近見た商品