アクティワイドパッドシリーズ

アクティワイドパッドシリーズ 日本製紙クレシア アクティワイドパッドシリーズ 日本製紙クレシア

布感覚の全面通気性バックシート。

仕様●パッドサイズ:30cm×57cm●総吸収量:約1200cc●1パックJANコード(65-0360-42):4901750844585 アズワン品番65-9541-71 内容量1ケース(6パック×30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68912316 84714
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする