ALRレバーホイスト(HIDAX) KVシリーズ

ALRレバーホイスト(HIDAX) KVシリーズ アズワン

アメリカ、ヨーロッパ市場で多くの使用量を誇るレバーホイストを日本市場向けに改良したレバーホイストです。
鋳造品で製造されておりますので、強度がこれまでにない強さとなっています。
金属製のブレーキ板がツメ車と溶着した独自設計により、割れや粉砕により耐えられるような設計になっています。
ベアリングを搭載したことで、摩擦力を軽減させるだけでなく、効率性を高くし、製品の寿命を長くさせます。
用途:運送会社、船会社、造船、建築等の現場など

仕様●定格荷重:2.5t●揚程:1.5M●重量:11.2kg●フック間最小距離:375mm●レバー長さ:265mm アズワン品番65-8102-05 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68918370 KV025
39,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする