サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの ねじ切り コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266LG16NT01Aシリーズ コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266LG16NT01Aシリーズ 注文コード レールロッククランプによる高剛性を実現しました。 ねじ切り加工用。 仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:NT●tpi:14●加工:外径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-8699 アズワン品番65-8131-58 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 266LG16NT01A140M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68919675 266LG16NT01A140M ¥34,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパン 税込¥16,478~ ¥14,980~ 底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン 税込¥29,678~ ¥26,980~ ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L イスカル 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Release イスカル 税込¥73,678~ ¥66,980~ スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥7,698~ ¥6,998~ スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥10,998~ ¥9,998~ スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥9,128~ ¥8,298~ スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥3,188~ ¥2,898~ スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥8,688~ ¥7,898~ スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥8,688~ ¥7,898~ スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥3,850~ ¥3,500~ スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥3,188~ ¥2,898~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥25,278 ¥22,980 スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥7,368~ ¥6,698~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥7,588~ ¥6,898~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥19,778 ¥17,980 スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥8,798~ ¥7,998~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥5,828~ ¥5,298~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥19,778 ¥17,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップねじ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品