コロミル490 フライス加工用チップ 1セット 490R140408Eシリーズ
4コーナ肩削りカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
良好な面粗さが必要な加工に。
仕様●チップサイズ:14●iC:14●s:3.9●re:0.8●la:10.3●サンドビック コロミル490用チップ S40T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:606-7115
アズワン品番65-8141-96
内容量1セット(10個)