サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800604W10HPGRシリーズ スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800604W10HPGRシリーズ 注文コード 68921547 スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。 仕様●スーパーUドリルチップ COAT●コード番号:613-8870 アズワン品番65-8154-64 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 8800604W10HPGR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68921547 8800604W10HPGR ¥24,700 ¥24,680 ¥24,680 ¥27,148 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥16,478 ¥14,980 チップ ZOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ CoroTurn107 旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業) 税込¥8,138~ ¥7,398~ CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 ギアミリングカッターCoroMill(R) 176 用チップ SANDVIK 税込¥31,878~ ¥28,980~ チップ FRM DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ CoroMill(R) Century フライス加工用チップ SANDVIK 税込¥25,278~ ¥22,980~ T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品