コロターン107 旋削用ポジチップ(130)H10 1セット(10個入) CCGXシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(130)H10 1セット(10個入) CCGXシリーズ サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
一般旋削非鉄金属加工用。
アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。

仕様●適合被削材:NS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):6.248●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●コーナR(mm):0.2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:156-1278 アズワン品番65-8160-20 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68921818 CCGX060202AL
17,500
17,480
19,228 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする