コロターン107 旋削用ポジチップ(122)1セット(10個入) CCMT09T308シリーズ
一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9838
アズワン品番65-8162-97
内容量1セット(10個)