コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) CCMT09T312MRシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) CCMT09T312MRシリーズ サンドビック

一般旋削ステンレス加工用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.4719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-9406 アズワン品番65-8163-56 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68922238 CCMT09T312MR
13,100
13,080
14,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする