コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DCMT11T308KRシリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:KNS●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-0883
アズワン品番65-8180-16
内容量1セット(10個)