コロターン107 旋削用ポジチップ(122)1セット(10個入) DCMT11T308UFシリーズ
耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:UF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-8453
アズワン品番65-8180-62
内容量1セット(10個)