T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG150412SMシリーズ
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:S●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCrN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5678
アズワン品番65-8186-63
内容量1セット(10個)