コロカットXS 旋削加工用チップ(325)1セット(5個入) MAFR3020シリーズ
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
旋削加工用。
仕様●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●コーナR(mm):0.2●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7914
アズワン品番65-8197-73
内容量1セット(5個)
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
旋削加工用。