コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G2000010シリーズ
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。
仕様●f1:5.8●l1:3.9●Dm_min:10●la:2.00●カップリングサイズ:07●最大切り込み:1.8●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8571
アズワン品番65-8198-79
内容量1セット(5個)