コロカットMB(325)1025 1セット(5個入) MB07Tシリーズ

コロカットMB(325)1025 1セット(5個入) MB07Tシリーズ サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。

仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●コーティング:PVD●勝手:右●切り込み角:45●f1:5.8●l1:2.0●l7:4.0●Dm_min:10●re:0.2●カップリングサイズ:07●最大切り込み:1.50●コーナR(mm):0.2●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:609-7880 アズワン品番65-8199-06 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68926194 MB07T0450210R
13,900
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする