T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A125305Gシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A125305Gシリーズ サンドビック

T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
中送り加工用
幅:3.17mm

仕様●チップサイズ:30●la:3.175●re:0.254●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-5704 アズワン品番65-8208-74 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68927479 N151.2A125305G
20,300
20,280
22,308 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする