T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A156304Gシリーズ
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:3.96mm
仕様●チップサイズ:30●la:3.962●re:0.1905●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-5828
アズワン品番65-8208-84
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:3.96mm