コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNJ0500045MPHシリーズ

コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNJ0500045MPHシリーズ サンドビック

鋼用。重切削用。

仕様●コーティング:CVD●M級●幅:5.00mm●コーナーR:0.45●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9773 アズワン品番65-8215-97 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68928389 QDNJ0500045MPH
24,500
24,480
26,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする