T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2300125Fシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2300125Fシリーズ サンドビック

突切り加工用。
低送り加工用。
幅:3.0mm

仕様●勝手:右●チップサイズ:30●la:3●re:0.1●先端逃げ角:12●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9513 アズワン品番65-8219-97 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68928705 R151.2300125F
20,500
20,480
22,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする