T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11MM01200シリーズ

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11MM01200シリーズ サンドビック

内径ねじ切り加工用。
メートルねじ用。
加工ピッチ:2.0mm用。

仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6631 アズワン品番65-8220-35 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68928800 R166.0L11MM01200
31,500
31,480
34,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする