T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11VM01シリーズ
内径ねじ切り加工用。
仕上げ刃なし60°ねじ用。
加工ピッチ:1.0-2.0mm用、24-12山用。
仕様●チップサイズ:11●iC:6.35●s:3.17●d1:2.8●re:0.06●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●HA:1.45●HB:0.06●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6673
アズワン品番65-8220-42
内容量1セット(10個)