コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140512MMMシリーズ

コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140512MMMシリーズ サンドビック

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:14●iC:14.5●s:4.7625●re:1.2●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:13●bs:1●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7721 アズワン品番65-8220-96 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68928870 R210140512MMM
23,900
23,880
26,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする