コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) SCMT09T304PFシリーズ
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):9.125●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-7959
アズワン品番65-8236-85
内容量1セット(10個)