コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT090204KMシリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:KNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):8.97●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●コーナR(mm):0.3969●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:616-3084
アズワン品番65-8250-65
内容量1セット(10個)