コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110302KFシリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:KNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.54●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:KF●コーナR(mm):0.2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:616-3483
アズワン品番65-8251-79
内容量1セット(10個)