コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT220408KMシリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:KNS●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:KM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:616-4102
アズワン品番65-8253-64
内容量1セット(10個)