T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) TNMG220412PMシリーズ
一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:三角形●刃長(mm):20.797●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0506
アズワン品番65-8258-93
内容量1セット(10個)
一般旋削鋼加工用。