T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TPUN160304シリーズ

T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TPUN160304シリーズ サンドビック

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適合被削材:PMKNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PUN●コーナR(mm):0.3969●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8116 アズワン品番65-8262-38 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68932948 TPUN160304
9,740
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする