コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT110204UFシリーズ
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:PM●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.6709●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:UF●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6700
アズワン品番65-8263-85
内容量1セット(10個)