コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) VBMT110302MFシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) VBMT110302MFシリーズ サンドビック

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。一般旋削ステンレス加工用。

仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.8709●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-4755 アズワン品番65-8263-99 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68933045 VBMT110302MF
20,300
20,280
22,308 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする