コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160412シリーズ
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。荒~中加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):15.4063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):5●コーティング:CVD●ブレーカー:PM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2364
アズワン品番65-8265-83
内容量1セット(10個)