スラックス 紺 1290-10シリーズ
作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。
ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。
また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色コン
番号コード:861-0680
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)76
ウエスト(cm)102~112
アズワン品番65-8327-77
内容量1本
作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。
ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。
また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。
用途:作業全般