半袖シャツ 紺 1292-10シリーズ
ボタンアップ仕様のシャツスタイルです。
8色のカラーバリエーションに対応して、すべてに同色のボタンを採用して、お洒落に仕上げています。
豊富なカラバリを最大限に活かしたデザインもこのシリーズの特徴です。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色コン
番号コード:861-0795
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
肩幅(cm)50
袖丈(cm)26
着丈(cm)81
アズワン品番65-8328-93
内容量1着
ボタンアップ仕様のシャツスタイルです。
8色のカラーバリエーションに対応して、すべてに同色のボタンを採用して、お洒落に仕上げています。
豊富なカラバリを最大限に活かしたデザインもこのシリーズの特徴です。
用途:作業全般