半袖ブルゾン モスグリーン 1491-61シリーズ

半袖ブルゾン モスグリーン 1491-61シリーズ ジーベック

無地カラーのシンプルなデザインをそのまま活かした、爽やかな半袖タイプです。
半袖・長袖ともに、携帯電話やスマホが内側に収納できる二重構造の胸ポケットやペン差しなど、充実した機能性も併せ持っています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 モスグリーン 番号コード:861-1798 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)25 着丈(cm)59 アズワン品番65-8344-29 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68936229 1491-61-SS
6,580
6,398
7,038 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする