ジーベック
レディススラックス ミストグリーン 1574-605シリーズ
体型を考慮した女性用スラックスです。
激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般
色
ミストグリーン
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル60)・綿10(表面:ポリエステル100・裏面:ポリエステル65/綿35)※裏綿/帯電防止/リサイクル素材
股下(cm)
74
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68936457
1574-605-5L
コード:860-2489
96~104
113.5
134
65-8364-11
¥5,200
取扱い終了
返品不可
68936466
1574-605-4L
コード:860-2488
88~96
112
126
65-8364-10
¥5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください