防寒ブルゾン 白 158-32シリーズ
再生ポリエステルを使用したリバーシブルブルゾンです。
温室効果ガス削減を促進するカーボンオフセット付きです。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様軽量防寒、リバーシブル、男女兼用
材質表:ポリエステル100%(エコドビー)/再生ポリエステル65%、裏:ポリエステル100%(タフタ)、中綿:ポリエステル100%
色シロ
番号コード:861-2630
胸囲(cm)136
着丈(cm)73
裄丈(cm)95
アズワン品番65-8364-34
内容量1着
再生ポリエステルを使用したリバーシブルブルゾンです。
温室効果ガス削減を促進するカーボンオフセット付きです。
用途:冬のあらゆる作業に。