レディスピタリティラットズボン ディープネイビー 1639-19シリーズ

レディスピタリティラットズボン ディープネイビー 1639-19シリーズ ジーベック

ハードな現場で働く女性にも対応できるラットズボンをラインナップしました。
女性の体型を考慮したシルエットを活かして、ラットズボンもノータック仕様のすっきり仕上げです。
NEWピタリティウエストゴムを採用しています。
用途:作業全般

ディープネイビー 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)74 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68936484 1639-19-9 コード:861-2958 70 95 65-8374-70
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
68936500 1639-19-7 コード:861-2957 67 92 65-8374-69
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
68936509 1639-19-15 コード:861-2954 80 105 65-8374-66
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする