半袖ブルゾン 黒 1651-90シリーズ

半袖ブルゾン 黒 1651-90シリーズ ジーベック

前タテなしのフロントファスナー仕様の前身頃に、ファスナー付きの5ポケットを配して、収納性・デザイン性をアップしています。
サワークロス素材にメッシュ仕様のNEWプリーツロン採用で作業性とともに通気性もアップします。
用途:作業全般

仕様スムーズアップ、通気性抜群、吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付 クロ 番号コード:861-3046 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止) 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)26.5 着丈(cm)63 アズワン品番65-8376-02 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68936570 1651-90-M
7,180
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする