半袖シャツ モスグリーン 1692-61シリーズ

半袖シャツ モスグリーン 1692-61シリーズ ジーベック

右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 モスグリーン 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68936737 1692-61-S S コード:123-3504 108 44 24
5,154
 
 
取扱い終了

返品不可
68936746 1692-61-LL LL コード:123-0247 120 50 27
5,154
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする