レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ

レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ ジーベック

背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 ディープネイビー サイズ19 番号コード:123-5080 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)60 アズワン品番65-8385-74 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68936938 1698-19-19
6,761
6,490
7,139 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする