レディス長袖ブルゾン シルバーグレー 1698-22シリーズ

レディス長袖ブルゾン シルバーグレー 1698-22シリーズ ジーベック

背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 シルバーグレー 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68936947 1698-22-7 7 コード:123-1818 103 40 53
6,531
 
 
取扱い終了

返品不可
68936956 1698-22-19 19 コード:123-5043 124 46 57
6,761
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする