防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ

防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ ジーベック 防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ ジーベック 防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ ジーベック

表素材は火熱に強い綿100%を使用し、ファスナーポケットも火花が入らないように玉縁でカバーしています。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い 材質表:綿100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% コン 内容量1着
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68937455 212-10-M M コード:237-4547 120 50 58.5
10,950
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68937464 212-10-5L 5L コード:237-6068 140 60 66.5
10,950
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68937480 212-10-L L コード:237-6115 124 52 60.5
10,950
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする